FLEXA - Wellschlauch, PA 6 schwarz, zweiteilig, der Länge nach teilbar, wiederverschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0269 202 008 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 13,0
Nenndurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113262325
Sonepar Artikelnummer
121069265
Hersteller Artikelnummer
1 0269 202 008 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 13,0
Hersteller Typ
ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 13,0
Hersteller Artikel Nr.:
1 0269 202 008 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 13,0
Nenndurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
8.5 mm
Außendurchmesser:
13.3 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
35 mm
Biegeradius, dynamisch:
110 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
2.000 kg


