FLEXA - Wellschlauch PA 6, schwarz, zweiteilig, der Länge nach teilbar, wiederverschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0269 202 019 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 25,6
Nenndurchmesser - 25.6 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Farbe - schwarz
Biegeverhalten - flexibel
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113284587
Sonepar Artikelnummer
121069268
Hersteller Artikelnummer
1 0269 202 019 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 25,6
Hersteller Typ
ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 25,6
Hersteller Artikel Nr.:
1 0269 202 019 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 25,6
Nenndurchmesser:
25.6 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
19.1 mm
Außendurchmesser:
25.6 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
75 mm
Biegeradius, dynamisch:
230 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
5.000 kg


