FLEXA - Wellschlauch PA 6, schwarz, zweiteilig, der Länge nach teilbar, wiederverschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0269 202 126 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 34,5
Nenndurchmesser - 34.5 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113283634
Sonepar Artikelnummer
121069280
Hersteller Artikelnummer
1 0269 202 126 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 34,5
Hersteller Typ
ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 34,5
Hersteller Artikel Nr.:
1 0269 202 126 ROHRFLEX-DUO PA 6 AD 34,5
Nenndurchmesser:
34.5 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
27.2 mm
Außendurchmesser:
35 mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
120 mm
Biegeradius, dynamisch:
360 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.800 kg


