FLEXA - Wellschlauch PA geschlitzt mit Verschlussprofil, für nachträgliche Installationen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0255 202 110 FLEXAZIP AD 13 0/10m
Nenndurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polyamid (PA)
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113262301
Sonepar Artikelnummer
121069231
Hersteller Artikelnummer
1 0255 202 110 FLEXAZIP AD 13 0/10m
Hersteller Typ
FLEXAZIP AD 13 0/10m
Hersteller Artikel Nr.:
1 0255 202 110 FLEXAZIP AD 13 0/10m
Nenndurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
9.8 mm
Außendurchmesser:
12.9 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Ölbeständig:
Nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Halogenfrei:
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
HB
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
0.300 kg


