FLEXA - Wellschlauch, PP, schwarz, wirtschaftlich, AD 13,0, 9,8 x 12,9 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0231 002 010 ROHRFLEX-PP AD 13 0
Nenndurchmesser - 13 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP68
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113176363
Sonepar Artikelnummer
121069170
Hersteller Artikelnummer
1 0231 002 010 ROHRFLEX-PP AD 13 0
Hersteller Typ
ROHRFLEX-PP AD 13 0
Hersteller Artikel Nr.:
1 0231 002 010 ROHRFLEX-PP AD 13 0
Nenndurchmesser:
13 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP68
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
9.8 mm
Außendurchmesser:
12.9 mm
Nenngröße in Zoll:
5/16 Zoll
Einsatztemperatur:
-40 .. 120 °C
Biegeradius, statisch:
20 mm
Biegeradius, dynamisch:
60 mm
Ölbeständig:
Nein
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Nein
Verschließbar (zweiteilig):
Nein
Halogenfrei:
Nein
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
sonstige
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Ja
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.000 kg


