FLEXA - Wellschlauch PP, schwarz, zweiteilig, der Länge nach teilbar, wiederverschließbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1 0270 032 143 ROHRFLEX-DUO PP AD 54,5
Nenndurchmesser - 54.5 mm
Werkstoff - Polypropylen (PP)
Schutzart (IP) - IP40
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4025113283733
Sonepar Artikelnummer
121069302
Hersteller Artikelnummer
1 0270 032 143 ROHRFLEX-DUO PP AD 54,5
Hersteller Typ
ROHRFLEX-DUO PP AD 54,5
Hersteller Artikel Nr.:
1 0270 032 143 ROHRFLEX-DUO PP AD 54,5
Nenndurchmesser:
54.5 mm
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schutzart (IP):
IP40
Farbe:
schwarz
Biegeverhalten:
flexibel
Innendurchmesser:
43.9 mm
Außendurchmesser:
53.9 mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Einsatztemperatur:
-40 .. 135 °C
Biegeradius, statisch:
150 mm
Biegeradius, dynamisch:
450 mm
Ölbeständig:
Ja
Ummantelungswerkstoff:
ohne Ummantelung
Flammverbreitend:
Nein
Längsgeschlitzt:
Ja
Verschließbar (zweiteilig):
Ja
Mit Zugdraht:
Nein
Hochgleitfähige Innenschicht:
Nein
Brandschutz nach UL94:
V2
Zulassung nach DIN EN 61386-23:
Nein
Zulassung nach LUL/British Standard:
Nein
Zulassung nach Lloyd's Register TA:
Nein
Zulassung nach UTAC:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39173200
Gewicht:
1.000 kg


