Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 1:1-Spannungstastkopf-Satz, schwarz, 30 MHz, 1,2 m

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 1:1-Spannungstastkopf-Satz, schwarz, 30 MHz, 1,2 m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3086317

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel

  • Set-Ausführung - Ja

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 300 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969435857

Sonepar Artikelnummer

120533306

Hersteller Artikelnummer

3086317

Hersteller Typ

VPS101

Hersteller Artikel Nr.:

3086317

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Messkabel

Set-Ausführung:

Ja

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

300 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.085 kg

Spannungstastkopfsatz 1:1 schwarz