Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 125B/INT  Industrie ScopeMeter® Serie 120B, 2CH, 40MHz, 40MS

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 125B/INT  Industrie ScopeMeter® Serie 120B, 2CH, 40MHz, 40MS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4755876

  • Monitor - Farbe/digital

  • Frequenzbandbreite - 40 MHz

  • Anzahl der Kanäle - 2

  • Max. Spannungsmessbereich AC - 750 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969814942

Sonepar Artikelnummer

121378188

Hersteller Artikelnummer

4755876

Hersteller Typ

FLUKE-125B/INT

Hersteller Artikel Nr.:

4755876

Monitor:

Farbe/digital

Frequenzbandbreite:

40 MHz

Anzahl der Kanäle:

2

Max. Spannungsmessbereich AC:

750 V

Max. Spannungsmessbereich DC:

750 V

Kleinste Eingangsempfindlichkeit:

5 mV

Referenzsignalformen:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Max. Strommessbereich AC:

750 A

Max. Strommessbereich DC:

750 A

Frequenzmessung:

Ja

Temperaturmessung:

Ja

Kapazitätsmessung:

Ja

Durchgangsprüfung/Diodentest:

Ja

Stromversorgung:

Akku

Herkunftsland:

RO

Zolltarifnummer:

90302000

Gewicht:

3.180 kg

125B/INT Industrie ScopeMeter Serie 120B, 2CH, 40MHz, 40MS, FLUKE-125B/INT