FLUKE - 1664FC DE FTT KIT,INSTALLATION TESTER DE + TRUTEST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5312143
Anzeige - digital
Grenzwertanzeige - Nein
RCD/FI-Prüfung - Ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung - für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112034293
Sonepar Artikelnummer
120930822
Hersteller Artikelnummer
5312143
Hersteller Typ
1664FC DE FTT KIT
Hersteller Artikel Nr.:
5312143
Anzeige:
digital
Grenzwertanzeige:
Nein
RCD/FI-Prüfung:
Ja
Kurvenform bei RCD/FI-Prüfung:
für Fehlerstromschutzschalter Typ A, F und Typ B, B+
Messen von Ableitströmen mit Adapter:
Nein
Isolationswiderstandsmessung:
Ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
Ja
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
Nein
Überspannungsableiterprüfung:
Nein
Niederohmmessung:
Ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
Nein
Erdungsmessung:
Ja
Selektive Erdungsmessung:
Nein
Erdschleifenmessung:
Nein
Spezifische Erdungsmessung:
Nein
Schleifenwiderstand-/impedanzmessung:
Ja
Schleifenmessung ohne RCD/FI-Auslösung:
Ja
Netzinnenwiderstandsmessung:
Ja
Ermittlung Kurzschlussstrom/Überstrom-Schutzeinrichtungen:
Ja
RCD/FI-Prüfung mit ansteigendem Fehlerstrom:
Ja
RCD/FI-Analysefunktion:
Ja
PRCD Prüfung Typ S, Typ K:
Nein
Prüfen von IMDs und RCMs:
Nein
Prüfen von E-Ladestationen, Simulation der Fahrzeugstatus:
Nein
Drehfeldprüfung:
Ja
Strukturierter Messwertspeicher:
Ja
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Druckeranschluss:
Nein
Drucker integriert:
Nein
Fernbedienung des Prüfgerätes:
Ja
Herkunftsland:
SG
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
5.070 kg


