Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 1750, 5A Current Clamp

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 1750,  5A Current Clamp

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3949761

  • Messwertspeicher - Nein

  • Messbereichswahl - manuell

  • Strommessbereich/AC - 0.01 .. 5 A

  • Stromart - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969587044

Sonepar Artikelnummer

121378157

Hersteller Artikelnummer

3949761

Hersteller Typ

I5S-PR

Hersteller Artikel Nr.:

3949761

Messwertspeicher:

Nein

Messbereichswahl:

manuell

Strommessbereich/AC:

0.01 .. 5 A

Stromart:

AC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

15 mm

Mehrfachanzeige:

Nein

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Ja

Schnittstelle:

Nein

Messkreiskategorie:

CAT III

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.260 kg

1750, 5A Current Clamp, I5S-PR