Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 17XX-BNC-Adapter für Stromzangen, 1 V

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 17XX-BNC-Adapter für Stromzangen, 1 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5363472

  • Art des Adapters - elektrisch

  • Messkreiskategorie - CAT IV

  • Max. Spannung Messkreiskategorie - 1000 V

  • Steckverbindertyp Eingang - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112050323

Sonepar Artikelnummer

121378327

Hersteller Artikelnummer

5363472

Hersteller Typ

17XX-CLAMP-ADPT-1V

Hersteller Artikel Nr.:

5363472

Art des Adapters:

elektrisch

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

1000 V

Steckverbindertyp Eingang:

sonstige

Steckverbindertyp Ausgang:

sonstige

Verwendbar mit einem Multimeter:

Nein

Verwendbar mit einem Stromzange:

Nein

Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:

Nein

Verwendbar mit einem Installationstester:

Nein

Verwendbar mit einem Erdungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Maschinentester:

Nein

Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:

Ja

Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:

Nein

Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:

Nein

Verwendbar mit einem Oszilloskop:

Nein

Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:

Nein

Verwendbar mit einem Schwingungsmesser:

Nein

Verwendbar mit einem Ultraschall-Lecksucher:

Nein

Verwendbar mit Lasergeräten:

Nein

Geeignet für E-Mobility-Test:

Nein

Geeignet für Photovoltaik-Test:

Nein

Max. Eingangsspannung:

1 V

Max. Ausgangsspannung:

1 V

Schutzart (IP):

IP41

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Betriebstemperatur:

-20 .. 90 °C

Länge:

300 mm

Breite:

15 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.100 kg

BNC-zu-17xx-adapter für den anschluss von stromzangen mit BNC-steckern und skalierung mv/a