FLUKE - 2-IN-1 Isolations-Multimeter mit Stromzange i400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4692725
Messgerät für Spannungsmessung - Ja
Messgerät für Strommessung - Ja
Messgerät für Temperatur - Ja
Prüfgerät für Isolation - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
0095969797290
Sonepar Artikelnummer
120382133
Hersteller Artikelnummer
4692725
Hersteller Typ
FLUKE-1587/I400 FC
Hersteller Artikel Nr.:
4692725
Messgerät für Spannungsmessung:
Ja
Messgerät für Strommessung:
Ja
Messgerät für Temperatur:
Ja
Prüfgerät für Isolation:
Ja
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
Nein
Messgerät für Widerstandsmessung:
Ja
Prüfgerät für Spannung:
Ja
Prüfgerät für Durchgang:
Ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
Ja
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
Nein
Prüfgerät für Photovoltaik:
Ja
Mess- und Prüfgerät E-Mobility:
Nein
Messgerät für Gasdruckmessung:
Nein
Messgerät für Luftdruckmessung:
Nein
Prüfgerät für Rauchgasanalyse:
Nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
Nein
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.730 kg


