Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 2000A DC Stromzange

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 2000A DC Stromzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4629295

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1 .. 2000 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969785273

Sonepar Artikelnummer

120533504

Hersteller Artikelnummer

4629295

Hersteller Typ

FLK-A3003FC

Hersteller Artikel Nr.:

4629295

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1 .. 2000 A

Stromart:

DC

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

64 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Nein

Spannungsmessung, DC:

Nein

Widerstandsmessbereich:

Nein

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Nein

Frequenzmessung:

Nein

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Nein

Schutzart (IP):

IP42

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

1.240 kg

Das Wireless-Gleichstromzangenmodul a3003 FC ist ein volle funktionsfähige Strommesszange, die die Messwerte kabellos an andere Fluke Connect-fähige Master-Einheiten überträgt. Das 2000 A Wireless-Gleichstromzangenmodul a3003 FC mit besonders breiter Backenöffnung kann problemlos um große Leiter gelegt werden, wie sie im Bergbau, bei den Versorgungsbetrieben, in der Schifffahrt, im Schienenverkehr und anderen Sektoren der Schwerindustrie zu finden sind, wo hohe Gleichströme oder dicke stromführende Kabel verwendet werden