Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 25 µm-Infrarot-Makroobjektiv für TiX560-TiX5

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 25 µm-Infrarot-Makroobjektiv für TiX560-TiX5

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4607064

  • Weitwinkelobjektiv - Ja

  • Teleobjektiv - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969782258

Sonepar Artikelnummer

120931901

Hersteller Artikelnummer

4607064

Hersteller Typ

FLK-LENS/25MAC2

Hersteller Artikel Nr.:

4607064

Weitwinkelobjektiv:

Ja

Teleobjektiv:

Nein

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Ja

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

90021900

Gewicht:

0.200 kg

Intelligentes Fluke Infrarot-Makroobjektiv (25 µm) für Kameras TiX560 & TiX520, ideal geeignet für Forschung und Entwicklung sowie Elektronikentwicklung und -validierung, Anzeigen von Wärmemustern auf sehr kleinen Zielobjekten.