Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 3 Jahre Fluke Premium Care für Netzqualitäts- und Energie-Logger Fluke Serie 1730 (1732, 1734, 1736, 1738)

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 3 Jahre Fluke Premium Care für Netzqualitäts- und Energie-Logger Fluke Serie 1730 (1732, 1734, 1736, 1738)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5570065

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112117002

Sonepar Artikelnummer

121378332

Hersteller Artikelnummer

5570065

Hersteller Typ

FPC3S-FPQ173-1

Hersteller Artikel Nr.:

5570065

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.000 kg

Die 3-Jahres-Supportpläne von Fluke Premium Care bieten Leistungen, die über die ursprüngliche Gewährleistung Ihrer Netzqualitäts- und Energie-Logger Fluke Serie 1730 hinausgehen. Sie brauchen sich also keine Sorgen wegen unvorhergesehenen Ausfallzeiten zu machen, die durch beschädigte Messgeräte, Zubehör oder Werkzeug verursacht werden, die kalibriert oder repariert werden müssen. Unerwartete Reparaturen können teuer sein. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt versichert ist, falls es beschädigt wird. Problemlose und kostenlose Reparatur, einschließlich Arbeitsaufwand, Ersatzteilen und vorrangigem Service und Versand. Darüber hinaus bieten Fluke Premium Care Pläne jährliche Kalibrierung oder Funktionsprüfungen, den Austausch oder die Reparatur beschädigter Zubehörteile sowie vorrangigen technischen Support.