Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 3-Jahres-Premium-Care-Paket für den Motorantrieb-Analysator Fluke MDA-550 Serie III

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 3-Jahres-Premium-Care-Paket für den Motorantrieb-Analysator Fluke MDA-550 Serie III

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5326105

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Set-Ausführung - Nein

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112038338

Sonepar Artikelnummer

121378315

Hersteller Artikelnummer

5326105

Hersteller Typ

FPC3S-MDA-500-1

Hersteller Artikel Nr.:

5326105

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Set-Ausführung:

Nein

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

00000000

Gewicht:

0.000 kg

Die 3-Jahres-Premium-Care-Pakete von Fluke bieten Leistungen, die über die ursprüngliche Gewährleistung Ihres Motorantrieb-Analysators Fluke MDA-550 Serie III hinausgehen, sodass Sie sich keine Sorgen über unvorhergesehene Ausfallzeiten machen müssen, die durch beschädigte Messgeräte oder Zubehörteile verursacht werden, die kalibriert oder repariert werden müssen. Unerwartete Reparaturen können teuer sein. Sie können sich darauf verlassen, dass Ihr Produkt versichert ist, falls es beschädigt wird. Problemlose und kostenlose Reparatur, einschließlich Arbeitsaufwand, Ersatzteilen und vorrangigem Service und Versand. Darüber hinaus bieten Fluke Premium Care-Pläne jährliche Kalibrierung und Leistungstests, den Austausch oder die Reparatur beschädigter Zubehörteile sowie vorrangigen technischen Support.