FLUKE - 4-20mA DC Stromzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4629301
Anzeige - digital
Messwertspeicher - Ja
Messbereichswahl - automatisch
Strommessbereich/DC - 5e-005 .. 0.0999 A
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969785280
Sonepar Artikelnummer
120533505
Hersteller Artikelnummer
4629301
Hersteller Typ
FLK-A3004FC
Hersteller Artikel Nr.:
4629301
Anzeige:
digital
Messwertspeicher:
Ja
Messbereichswahl:
automatisch
Strommessbereich/DC:
5e-005 .. 0.0999 A
Stromart:
DC
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
4.5 mm
Analoge Balkenanzeige:
Nein
Mehrfachanzeige:
Nein
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Ja
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Nein
Schnittstelle:
Ja
Messkreiskategorie:
CAT II
Max. Spannung Messkreiskategorie:
300 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP42
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
0.500 kg


