Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 4-fach-Infrarot-Teleobjektiv für TiX560-TiX5-Ti400-Ti300-Ti0

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 4-fach-Infrarot-Teleobjektiv für TiX560-TiX5-Ti400-Ti300-Ti0

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4607058

  • Weitwinkelobjektiv - Nein

  • Teleobjektiv - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Makroobjektiv - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969782241

Sonepar Artikelnummer

120931902

Hersteller Artikelnummer

4607058

Hersteller Typ

FLK-LENS/4XTELE2

Hersteller Artikel Nr.:

4607058

Weitwinkelobjektiv:

Nein

Teleobjektiv:

Ja

Farbe:

schwarz

Makroobjektiv:

Nein

Objektivfassung:

Bajonett

Herkunftsland:

US

Zolltarifnummer:

85176200

Gewicht:

0.610 kg

Intelligentes 4-faches Fluke Infrarot-Teleobjektiv für Kameras TiX560, TiX520, Ti400, Ti300, Ti200, ideal geeignet für petrochemische Anlagen, Stromversorgungsunternehmen und Metallveredelung