FLUKE - 4-Phasen-Satz mit Mini-Stromzangen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3024424
Messwertspeicher - Nein
Messbereichswahl - manuell
Strommessbereich/AC - 0.01 .. 10 A
Stromart - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969413978
Sonepar Artikelnummer
120533295
Hersteller Artikelnummer
3024424
Hersteller Typ
I1A/10A CLAMP PQ4
Hersteller Artikel Nr.:
3024424
Messwertspeicher:
Nein
Messbereichswahl:
manuell
Strommessbereich/AC:
0.01 .. 10 A
Stromart:
AC
Oberschwingungsmessung:
Nein
Zangenöffnung:
15 mm
Mehrfachanzeige:
Nein
Spannungsmessung, AC:
Nein
Spannungsmessung, DC:
Nein
Widerstandsmessbereich:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Nein
Leistungsmessung:
Nein
Ableitstrommessung:
Nein
Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:
Nein
Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:
Ja
Schnittstelle:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Durchgangsprüfung:
Nein
Schutzart (IP):
IP2X
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
0.175 kg


