Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 5.5 mm Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 5.5 mm Scope, 1 m Sonde, Dual-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4962713

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - TW

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865777

Sonepar Artikelnummer

120539941

Hersteller Artikelnummer

4962713

Hersteller Typ

FLK-5.5MM/1M PROBE

Hersteller Artikel Nr.:

4962713

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.100 kg

Optionale 5,5-mm-Videoskopsonde mit Zweifachkamera und einer Auflösung von 1280 x 720, 1 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC.