Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 50 Ohm feed-through terminator BNC

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 50 Ohm feed-through terminator BNC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4025864

  • Set-Ausführung - Nein

  • Stecktechnik - sonstige

  • Max. Arbeitsspannung - 1000 V

  • Messkreiskategorie - CAT III

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969601948

Sonepar Artikelnummer

120931923

Hersteller Artikelnummer

4025864

Hersteller Typ

TRM50

Hersteller Artikel Nr.:

4025864

Set-Ausführung:

Nein

Stecktechnik:

sonstige

Max. Arbeitsspannung:

1000 V

Messkreiskategorie:

CAT III

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Mit Koffer/Tasche:

Nein

Isoliermaterial:

Polyvinylchlorid (PVC)

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.020 kg

FLUKE TRM50 50-Ohm-Koaxialdurchführung, BNC-Stecker auf BNC-Buchse mit Abschlusswiderstand