Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 600A AC/DC TRMS Wireless Stromzange

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5065976

  • Anzeige - digital

  • Messwertspeicher - Ja

  • Messbereichswahl - automatisch

  • Strommessbereich/DC - 0.1 .. 600 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969798464

Sonepar Artikelnummer

121378256

Hersteller Artikelnummer

5065976

Hersteller Typ

FLUKE-375 FC

Hersteller Artikel Nr.:

5065976

Anzeige:

digital

Messwertspeicher:

Ja

Messbereichswahl:

automatisch

Strommessbereich/DC:

0.1 .. 600 A

Strommessbereich/AC:

0.1 .. 600 A

Stromart:

AC/DC

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Ja

Oberschwingungsmessung:

Nein

Zangenöffnung:

34 mm

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Mehrfachanzeige:

Nein

Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:

Ja

Spannungsmessung, AC:

Ja

Spannungsmessung, DC:

Ja

Widerstandsmessbereich:

Ja

Temperaturmessung:

Nein

Kapazitätsmessung:

Ja

Frequenzmessung:

Ja

Leistungsmessung:

Nein

Ableitstrommessung:

Nein

Messung in Kabel mit Hin- und Rückleiter:

Nein

Ausführung als Adapter zum Anschließen an Multimeter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Messkreiskategorie:

CAT IV

Max. Spannung Messkreiskategorie:

600 V

Durchgangsprüfung:

Ja

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.730 kg

Echteffektiv-Strommesszange Fluke 375 FC für Gleich- und Wechselstrom mit iFlex .Die Strommesszange Fluke 375 FC ist Teil der Fluke Connect Serie an drahtlosen Messgeräten. Jetzt können Sie folgende neue Funktionen nutzen: Protokollierung und Trendmessungen zur Erkennung von intermittierenden Fehlern, Drahtlose Übertragung der Ergebnisse mit der Fluke Connect Measurements App, Berichterstellung und -versendung direkt vor Ort, Sicherer Aufenthalt außerhalb der Lichtbogenzone dank Bluetooth-Verbindung zu Apple- und Android-Geräten