FLUKE - 753/754 Spare Battery

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4022220
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 7.2 V
Kapazität - 4400 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969600927
Sonepar Artikelnummer
120931941
Hersteller Artikelnummer
4022220
Hersteller Typ
BP7240
Hersteller Artikel Nr.:
4022220
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
7.2 V
Kapazität:
4400 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Nein
Länge:
155 mm
Breite:
70 mm
Höhe inkl. Pole:
30 mm
Gewicht:
280 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.267 kg


