Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 8.5 mm Scope, 3 m Sonde, Dual-Kamera

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 8.5 mm Scope, 3 m Sonde, Dual-Kamera

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4962708

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865760

Sonepar Artikelnummer

120539940

Hersteller Artikelnummer

4962708

Hersteller Typ

FLK-8.5MM/3M PROBE

Hersteller Artikel Nr.:

4962708

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

0.400 kg

Optionale 8,5-mm-Videoskopsonde mit Zweifachkamera und einer Auflösung von 1280 x 720, 3 m langes Kabel. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC.