Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - 9 mm Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kamerasicht narch vorn

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - 9 mm Scope, Sonde 20 m, rollbar, Kamerasicht narch vorn

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4962760

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kamerakabel

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Herkunftsland - CN

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969865807

Sonepar Artikelnummer

120539944

Hersteller Artikelnummer

4962760

Hersteller Typ

FLK-9MM/20M PROBE

Hersteller Artikel Nr.:

4962760

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kamerakabel

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85299096

Gewicht:

1.360 kg

Optionale 9-mm-Videoskopsonde mit Kamerasicht nach vorn und einer Auflösung von 640 x 480, 20 m langes Kabel für schwer zugängliche Probleme. Kompatibel mit den Videoskopen Fluke DS701 und Fluke DS703 FC.