FLUKE - ACV Detector 200-1000V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3611985
Prüfart - 1-polig
Spannungsanzeige - LED
Spannungsmessbereich - 200 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Standardartikel
EAN
0095969537728
Sonepar Artikelnummer
120261094
Hersteller Artikelnummer
3611985
Hersteller Typ
FLK2AC/200-1000VCL
Hersteller Artikel Nr.:
3611985
Prüfart:
1-polig
Spannungsanzeige:
LED
Spannungsmessbereich:
200 .. 1000 V
Drehfeldrichtungsanzeige:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Hintergrundbeleuchtung der LC-Anzeige:
Nein
Länge:
153 mm
Klingenlänge:
9 mm
Klingenbreite:
5 mm
Interne Grundlast:
Nein
Last zuschaltbar:
Nein
Einpolige Phasenanzeige:
Ja
Berührungslose Spannungserkennung:
Ja
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Nein
Prüfspitzenschutz:
Nein
Messstellenbeleuchtung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Stromversorgung:
Batterie
Messkreiskategorie:
CAT IV
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.080 kg


