FLUKE - Adapter Doppelbananenbuchse auf BNC-Stecker

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916163
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969015011
Sonepar Artikelnummer
120533146
Hersteller Artikelnummer
916163
Hersteller Typ
PM9082/001
Hersteller Artikel Nr.:
916163
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.042 kg


