FLUKE - Adapter Doppelbananenstecker auf BNC-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 916093
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - sonstige
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Messkreiskategorie - CAT III
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969014922
Sonepar Artikelnummer
120533145
Hersteller Artikelnummer
916093
Hersteller Typ
PM9081/001
Hersteller Artikel Nr.:
916093
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
sonstige
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT III
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.050 kg


