FLUKE - Adapter für AUX-Eingang 1736 und 1738

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4717827
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Bananenkupplung
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969806091
Sonepar Artikelnummer
120382124
Hersteller Artikelnummer
4717827
Hersteller Typ
FLUKE-17XX AUX
Hersteller Artikel Nr.:
4717827
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Bananenkupplung
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Max. Arbeitsspannung:
1000 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.100 kg


