FLUKE - Akku-Ladegerät/Netzadapter EUR (Serie 120)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4328690
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 18 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969667692
Sonepar Artikelnummer
120931919
Hersteller Artikelnummer
4328690
Hersteller Typ
PM8907/830
Hersteller Artikel Nr.:
4328690
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
18 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
149 mm
Breite:
50 mm
Höhe:
79 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90309000
Gewicht:
1.140 kg


