FLUKE - AKTIONSSET 62MAX+/323/1AC (62MAX+323+1ACII+C115)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4296076
Messgerät für Spannungsmessung - Ja
Messgerät für Strommessung - Ja
Messgerät für Temperatur - Ja
Prüfgerät für Isolation - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969659253
Sonepar Artikelnummer
120323804
Hersteller Artikelnummer
4296076
Hersteller Typ
FL62MAX+/323/1AC
Hersteller Artikel Nr.:
4296076
Messgerät für Spannungsmessung:
Ja
Messgerät für Strommessung:
Ja
Messgerät für Temperatur:
Ja
Prüfgerät für Isolation:
Nein
Prüfgerät für Schleifenwiderstand:
Nein
Messgerät für Widerstandsmessung:
Ja
Prüfgerät für Spannung:
Ja
Prüfgerät für Durchgang:
Ja
Prüfgerät für Drehrichtung:
Nein
Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:
Nein
Prüfgerät für Photovoltaik:
Nein
Mess- und Prüfgerät E-Mobility:
Nein
Messgerät für Gasdruckmessung:
Nein
Messgerät für Luftdruckmessung:
Nein
Prüfgerät für Rauchgasanalyse:
Nein
Messgeräte-Set für die Ausbildung:
Nein
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
1.140 kg


