Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - Aktionsset T5-1000 Elektrotester mit Holster H5 und 1AC Spannungstester

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - Aktionsset T5-1000 Elektrotester mit Holster H5 und 1AC Spannungstester

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2098657

  • Messgerät für Spannungsmessung - Ja

  • Messgerät für Strommessung - Ja

  • Messgerät für Temperatur - Ja

  • Prüfgerät für Isolation - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Standardartikel

EAN

0095969242660

Sonepar Artikelnummer

120156869

Hersteller Artikelnummer

2098657

Hersteller Typ

T5-H5-1AC KIT/EUR

Hersteller Artikel Nr.:

2098657

Messgerät für Spannungsmessung:

Ja

Messgerät für Strommessung:

Ja

Messgerät für Temperatur:

Ja

Prüfgerät für Isolation:

Nein

Prüfgerät für Schleifenwiderstand:

Nein

Messgerät für Widerstandsmessung:

Ja

Prüfgerät für Spannung:

Nein

Prüfgerät für Durchgang:

Ja

Prüfgerät für Drehrichtung:

Nein

Prüfgerät für RCD/FI-Schutzschalter:

Nein

Prüfgerät für Photovoltaik:

Nein

Mess- und Prüfgerät E-Mobility:

Nein

Messgerät für Gasdruckmessung:

Nein

Messgerät für Luftdruckmessung:

Nein

Prüfgerät für Rauchgasanalyse:

Nein

Messgeräte-Set für die Ausbildung:

Nein

Herkunftsland:

MY

Zolltarifnummer:

90303200

Gewicht:

0.540 kg

Spannungs-, Durchgangs- und Stromtesterkit mit Holster (T5-1000+H5+1AC). Der 1AC ist kostenlos.