FLUKE - Alligator Clip Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4101772
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Krokodilklemme
Set-Ausführung - Nein
Stecktechnik - 2 mm
Max. Arbeitsspannung - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969612425
Sonepar Artikelnummer
120533361
Hersteller Artikelnummer
4101772
Hersteller Typ
AC175
Hersteller Artikel Nr.:
4101772
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Krokodilklemme
Set-Ausführung:
Nein
Stecktechnik:
2 mm
Max. Arbeitsspannung:
600 V
Messkreiskategorie:
CAT IV
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Strombelastbarkeit:
10 A
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.018 kg


