FLUKE - ANTENNENKABEL, 5 M

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 5263915
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 5 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SMA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0195112022344
Sonepar Artikelnummer
121378266
Hersteller Artikelnummer
5263915
Hersteller Typ
ANTENNA CABLE
Hersteller Artikel Nr.:
5263915
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
5 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SMA
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Schirmungsmaß:
-80 dB
Abschirmung:
doppelt geschirmt
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.220 kg


