FLUKE - Aufkleber mit Zahlen für Barcode-Anwendungen, 0-1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1992611
Selbstklebend - Ja
Beschriftung - mit Beschriftung
Farbe - weiß
Länge - 42 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969028868
Sonepar Artikelnummer
120533153
Hersteller Artikelnummer
1992611
Hersteller Typ
APP1000
Hersteller Artikel Nr.:
1992611
Selbstklebend:
Ja
Beschriftung:
mit Beschriftung
Farbe:
weiß
Länge:
42 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Magnetisch:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
48211010
Gewicht:
0.162 kg


