FLUKE - Ausgleichsleitungssatz (Typ J)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1288234
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969078481
Sonepar Artikelnummer
120533198
Hersteller Artikelnummer
1288234
Hersteller Typ
80PJ-EXT
Hersteller Artikel Nr.:
1288234
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
3 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.032 kg


