FLUKE - Ausgleichsleitungssatz (Typ K)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1288241
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969078498
Sonepar Artikelnummer
120533199
Hersteller Artikelnummer
1288241
Hersteller Typ
80PK-EXT
Hersteller Artikel Nr.:
1288241
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
3 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.050 kg


