FLUKE - Ausgleichsleitungssatz (Typ T)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1288252
Ausführung - Stift
Messbereich - 0 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969078504
Sonepar Artikelnummer
120533200
Hersteller Artikelnummer
1288252
Hersteller Typ
80PT-EXT
Hersteller Artikel Nr.:
1288252
Ausführung:
Stift
Messbereich:
0 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
3 mm
Länge des Anschlusskabels:
3 m
Herkunftsland:
US
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.060 kg


