FLUKE - Auto-Ladegerät (TiR/TiR1/Ti10/Ti20/Ti25)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3039779
Nennspannung - 12 V
Ladespannung - 12 V
Schnell-Ladegerät - Nein
Mit Entladungsfunktion - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969417563
Sonepar Artikelnummer
120261032
Hersteller Artikelnummer
3039779
Hersteller Typ
TI-CAR CHARGER
Hersteller Artikel Nr.:
3039779
Nennspannung:
12 V
Ladespannung:
12 V
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
96 mm
Breite:
25 mm
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.084 kg


