Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - AUTOMATISCHER DRUCKKALIBRATOR FLUKE 729 PRO, 600 PSI

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - AUTOMATISCHER DRUCKKALIBRATOR FLUKE 729 PRO, 600 PSI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 5300476

  • Anzeige - digital

  • Mehrfachanzeige - Ja

  • Messwertspeicher - Ja

  • Schnittstelle - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0195112030905

Sonepar Artikelnummer

121378296

Hersteller Artikelnummer

5300476

Hersteller Typ

FLK-729PRO 4M

Hersteller Artikel Nr.:

5300476

Anzeige:

digital

Mehrfachanzeige:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Schnittstelle:

Ja

Analoge Balkenanzeige:

Nein

Spannung geben 0 mV ... 100 mV:

Nein

Spannung geben 0 V ... +/- 300 mV:

Nein

Spannung geben 0 V ... 3 V:

Nein

Spannung geben 0 V ... 10 V:

Nein

Spannung geben 0 V ... 15 V:

Nein

Strom geben 0 mA ... 24 mA:

Ja

Kleinste Auflösung Strom geben:

0,001 mA

Stromsenke (Transmitter Simulator) 0 mA ... 24 mA:

Ja

Kleinste Auflösung Stromsenke:

0,001 mA

Widerstand geben:

Nein

Thermoelement Typ J:

Nein

Thermoelement Typ K:

Nein

Thermoelement Typ T:

Nein

Thermoelement Typ E:

Nein

Thermoelement Typ R:

Nein

Thermoelement Typ S:

Nein

Thermoelement Typ B:

Nein

Thermoelement Typ L:

Nein

Thermoelement Typ U:

Nein

Thermoelement Typ N:

Nein

Thermoelement RTD:

Nein

Thermoelement RTD Pt100:

Nein

Thermoelement RTD Pt1000:

Nein

Thermoelement RTD Ni100:

Nein

Thermoelement RTD Ni1000:

Nein

Frequenz und Impulsgruppen geben:

Nein

Max. Frequenz:

0 Hz

Druck messen:

Ja

Druck geben (externe Druckpumpe):

Ja

Rampen- und Treppenfunktion:

Ja

Simultan Messen und Geben:

Ja

Max. Spannungsmessbereich DC:

30 V

Kleinste Auflösung Gleichspannung:

1 mV

Max. Strommessbereich AC:

0.024 A

Max. Strommessbereich DC:

0.024 A

Kleinste Auflösung Gleichstrom:

1 µA

Echteffektivwertmessung (TRMS):

Nein

Kalibriersoftware:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

90262020

Gewicht:

8.300 kg

Der automatische Druckkalibrator Fluke 729 Pro 4M ist ein tragbares Feld-Druckkalibrierungswerkzeug für den Labor- und Feldeinsatz. Diese automatischen Druckkalibratoren decken einen breiten Druckbereich von bis zu 600 psi ab. Der 729 Pro mit der integrierten elektrischen Pumpe mit höherer Kapazität kalibriert den Druck zudem wesentlich schneller als der Standard Fluke 729.