FLUKE - AUX-Eingangskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4395217
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Messkabel
Set-Ausführung - Nein
Max. Arbeitsspannung - 10 V
Zubehör - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969690959
Sonepar Artikelnummer
120533470
Hersteller Artikelnummer
4395217
Hersteller Typ
FLUKE-1730-CABLE
Hersteller Artikel Nr.:
4395217
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Messkabel
Set-Ausführung:
Nein
Max. Arbeitsspannung:
10 V
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Mit Koffer/Tasche:
Nein
Isoliermaterial:
sonstige
Herkunftsland:
RO
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.066 kg


