FLUKE - Batterieanalysator m. intelligenter Messonde +Prüfettiketten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4489981
Anzeige - digital
Mehrfachanzeige - Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung - Ja
Max. Spannungsmessbereich AC - 600 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969727259
Sonepar Artikelnummer
120354057
Hersteller Artikelnummer
4489981
Hersteller Typ
FLUKE-BT520
Hersteller Artikel Nr.:
4489981
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
Ja
Mit Bildschirmhintergrundbeleuchtung:
Ja
Max. Spannungsmessbereich AC:
600 V
Max. Spannungsmessbereich DC:
600 V
Nennprüfspannung 1000 V:
Nein
Leistungs- und Energiemessung:
Nein
Maßstabseinteilung linear:
Nein
Maßstabseinteilung logarithmisch:
Nein
Messbereichswahl:
manuell/automatisch
Kleinste Auflösung Wechselspannung:
100 mV
Kleinste Auflösung Gleichspannung:
1 mV
Max. Widerstandsmessbereich:
3e-006 MOhm
Milliohmmessung mit 4-Leiter-Technik (Kelvin-Anschluss):
Ja
Kleinste Auflösung Widerstand:
sonstige
Temperaturmessung RTD:
Nein
Temperaturmessung:
Nein
Temperaturmessung TC:
Nein
Kapazitätsmessung:
Nein
Frequenzmessung:
Ja
Max. Frequenzmessbereich:
0.5 kHz
Kleinste Auflösung Frequenz:
0,1 Hz
Durchgangsprüfung/Diodentest:
Nein
Nennprüfspannung 10 V:
Nein
Nennprüfspannung 50 V:
Nein
Nennprüfspannung 100 V:
Nein
Nennprüfspannung 250 V:
Nein
Nennprüfspannung 500 V:
Nein
Kabellängenmessung:
Nein
Leitungssymmetrietest für Zweidrahtanschlüsse a-b-E:
Nein
Oberschwingungsanalyse/Power Quality:
Nein
Mit Pegelmessung (dB):
Nein
Relativwertmessung:
Nein
Induktivitätsmessung:
Nein
Mit Leitfähigkeitsmessung:
Nein
Durchgangsprüfung:
Nein
Momentanwertspeicher (Data Hold):
Ja
Maximalwertspeicher:
Nein
Minimalwertspeicher:
Nein
Spitzenwertspeicher:
Nein
Hochspannungstest für Motorwicklungen:
Nein
Echteffektivwertmessung (TRMS):
Nein
Tastverhältnismessungen:
Nein
Drehzahlmessung:
Nein
Messwertspeicher:
Ja
Schnittstelle:
Ja
Bluetooth-Schnittstelle:
Nein
IR-Schnittstelle:
Nein
Sicherungsautomat:
Nein
Messkreiskategorie:
CAT III
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Stromversorgung:
Akku/Netz
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Schutzart (IP):
IP40
Herkunftsland:
MY
Zolltarifnummer:
90303200
Gewicht:
5.237 kg


