FLUKE - Battery Charger (753/754)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4022655
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC
Max. Ausgangsstrom 1 - 2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
1. Ausgangsspannung DC - 15 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969600972
Sonepar Artikelnummer
120931940
Hersteller Artikelnummer
4022655
Hersteller Typ
BC-7240
Hersteller Artikel Nr.:
4022655
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Max. Ausgangsstrom 1:
2 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
1. Ausgangsspannung DC:
15 V
Ausgangsspannung einstellbar:
Nein
Kurzschlussfest:
Nein
Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:
100 .. 240 V
Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:
100 .. 240 V
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Nein
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
56 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
40 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.280 kg


