FLUKE - Battery Pack, Fluke 190 Series

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3894688
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 10.8 V
Kapazität - 5000 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969580199
Sonepar Artikelnummer
120533327
Hersteller Artikelnummer
3894688
Hersteller Typ
BP291
Hersteller Artikel Nr.:
3894688
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
10.8 V
Kapazität:
5000 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Nein
Länge:
150 mm
Breite:
58 mm
Höhe inkl. Pole:
21 mm
Gewicht:
330 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.380 kg


