FLUKE - Battery Pack Single Cap 190-series II

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4025762
Ausführung - Lithium-Ionen
Typ - sonstige
Nennspannung - 10.8 V
Kapazität - 2500 Wh
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969601849
Sonepar Artikelnummer
120533350
Hersteller Artikelnummer
4025762
Hersteller Typ
BP290
Hersteller Artikel Nr.:
4025762
Ausführung:
Lithium-Ionen
Typ:
sonstige
Nennspannung:
10.8 V
Kapazität:
2500 Wh
Steckverbinder:
sonstige
Anwendung:
zyklisch
Frontanschluss:
Nein
Länge:
85 mm
Breite:
58 mm
Höhe inkl. Pole:
21 mm
Gewicht:
180 kg
Umgebungstemperatur:
-10 .. 50 °C
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85065090
Gewicht:
0.217 kg


