Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - BC1735  Ersatz Netzteil / Akkuladegerät 115V/230V, 50/60Hz,

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - BC1735  Ersatz Netzteil / Akkuladegerät 115V/230V, 50/60Hz,

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4144616

  • Herkunftsland - VN

  • Zolltarifnummer - 90309000

  • Gewicht - 0.210 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969622363

Sonepar Artikelnummer

121378161

Hersteller Artikelnummer

4144616

Hersteller Typ

BC1735/EELV

Hersteller Artikel Nr.:

4144616

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

90309000

Gewicht:

0.210 kg

BC1735 Ersatz Netzteil / Akkuladegerät 115V/230V, 50/60Hz,, BC1735/EELV