Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

FLUKE - BC190/830  Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 190II, Eingang 1

FLUKE
kopierenkopieren
FLUKE - BC190/830  Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 190II, Eingang 1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 4821057

  • Spannungsart der Versorgungsspannung - AC

  • Max. Ausgangsstrom 1 - 0.84 A

  • Leistungsabgabe - 15 W

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0095969829229

Sonepar Artikelnummer

121378190

Hersteller Artikelnummer

4821057

Hersteller Typ

BC190/830

Hersteller Artikel Nr.:

4821057

Spannungsart der Versorgungsspannung:

AC

Max. Ausgangsstrom 1:

0.84 A

Leistungsabgabe:

15 W

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

1. Ausgangsspannung DC:

17.1 .. 18.9 V

Ausgangsspannung einstellbar:

Nein

Kurzschlussfest:

Nein

Bemessungsversorgungsspannung AC 50 Hz:

100 .. 240 V

Bemessungsversorgungsspannung AC 60 Hz:

100 .. 240 V

Ausgangsspannung geregelt:

Ja

Leistungsaufnahme:

84 VA

Stabilisiert:

Ja

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Reiheneinbau:

Nein

Direktmontage möglich:

Nein

Breite:

79 mm

Höhe:

149 mm

Tiefe:

49 mm

SIL nach IEC 61508:

ohne

Performance Level nach EN ISO 13849-1:

ohne

Schutzart (IP):

IP40

Herkunftsland:

VN

Zolltarifnummer:

85044095

Gewicht:

1.010 kg

FLUKE BC190/830 Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 190II, Eingang 100 bis 240Vac, Ausgang 18Vdc, CATIV/600V