FLUKE - BC430/830,REPL POWER ADAPTER, SMPS LEVEL-VI UNIVERSAL 430&120B SERIES

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4821069
Herkunftsland - VN
Zolltarifnummer - 85045000
Gewicht - 1.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969829236
Sonepar Artikelnummer
121378191
Hersteller Artikelnummer
4821069
Hersteller Typ
BC430/830
Hersteller Artikel Nr.:
4821069
Herkunftsland:
VN
Zolltarifnummer:
85045000
Gewicht:
1.010 kg
FLUKE BC430/830 Akku-Ladegerät/Netzadapter Serie 430II,120B, Eingang 100 bis 240Vac, Ausgang 18Vdc, CATIV/600V


