FLUKE - BC500 Ladegerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 4542299
Nennspannung - 100 .. 240 V
Ladespannung - 18 V
Frequenz der Speisespannung - 50 Hz
Schnell-Ladegerät - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969765541
Sonepar Artikelnummer
120354063
Hersteller Artikelnummer
4542299
Hersteller Typ
BC500
Hersteller Artikel Nr.:
4542299
Nennspannung:
100 .. 240 V
Ladespannung:
18 V
Frequenz der Speisespannung:
50 Hz
Schnell-Ladegerät:
Nein
Mit Entladungsfunktion:
Nein
Länge:
150 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85044095
Gewicht:
0.328 kg


