FLUKE - Blanker Messfühler (Typ J)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1288191
Ausführung - Stift
Messbereich - -40 .. 260 °C
Werkstoff - sonstige
Länge der Sonde - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0095969078443
Sonepar Artikelnummer
120533195
Hersteller Artikelnummer
1288191
Hersteller Typ
80PJ-1
Hersteller Artikel Nr.:
1288191
Ausführung:
Stift
Messbereich:
-40 .. 260 °C
Werkstoff:
sonstige
Länge der Sonde:
1000 mm
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
90251900
Gewicht:
0.005 kg


